Tools
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Filiere
U1087.063.001
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
Fabory Filieră DIN 223 HSS-G 1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U1087.063.001
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
20
Tip de filet
BSW
Numărul de dinți per inch
20
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
20
Tip de filet
BSW
Numărul de dinți per inch
20
Material de tăiere
HSS
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
11
Codul mărfurilor
8207403000
Type
Round Die
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Numerele articolelor
Cod Articol
U1087.063.001
UBB
240202509248
UNSPSC
27110000