text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filieră DIN 223 HSS-E M 12


Advantages: high cutting ability easy cut uninterrupted swarf flow in direction of feed prevents jaming of swarf Application: abrasive material up to 1.200 N/mm² stainless steel (stainless steel) and for general use

Cod Articol U1115.120.001
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 1.75
Material de tăiere HSS-E
Marca Fabory

Descriere

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Numerele articolelor

Cod Articol U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.