Debavuratoare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Debavuratoare
U6330.280.001
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
Fabory Countersink C DIN 335 C HSS HSS 28,0MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
U6330.280.001
Diametrul arborelui (mm)
12
Lungime (mm)
71
Material de tăiere
HSS
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
28 - 28
Marca
Fabory
Coating
HSS
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul arborelui (mm)
12
Lungime (mm)
71
Material de tăiere
HSS
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
28 - 28
Marca
Fabory
Coating
HSS
Type
Countersink
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
335-C
Numerele articolelor
Cod Articol
U6330.280.001
EAN
8715494638326
UBB
500500211742
UNSPSC
20102007