Synspec B.V.
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
Găurire
Debavuratoare
U6330.100.001
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
Fabory Countersink C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U6330.100.001
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime (mm)
54
Material de tăiere
HSS
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime (mm)
54
Material de tăiere
HSS
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
HSS
Greutate pe bucată (g)
14
Type
Countersink
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
335-C
Numerele articolelor
Cod Articol
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007