Debavuratoare
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
Găurire
Debavuratoare
U6333.083.001
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
Fabory Countersink C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
U6333.083.001
Diametrul arborelui (mm)
6
Lungime (mm)
50
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul arborelui (mm)
6
Lungime (mm)
50
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
335-C
Numerele articolelor
Cod Articol
U6333.083.001
EAN
8715494638371
UBB
500500212997
UNSPSC
20102007