Synspec B.V.
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
Găurire
Debavuratoare
U6333.205.001
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
Fabory Countersink C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 20,5MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
U6333.205.001
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime (mm)
63
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime (mm)
63
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul de frezare (°)
90
Diametrul de frezare (mm)
20.5 - 20.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Greutate pe bucată (g)
52
Type
Countersink
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
335-C
Numerele articolelor
Cod Articol
U6333.205.001
EAN
8715494638449
UBB
500500213490
UNSPSC
20102007