text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,5X410MM


Cod Articol U0020.095.410
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 280
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 410
Diametrul burghiului (mm) 9.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 280
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 150
Codul mărfurilor 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0020.095.410
EAN 8715494656740
UBB 240201341932
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AS095410
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.