Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
U0020.060.330
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
Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X330MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0020.060.330
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
225
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
330
Diametrul burghiului (mm)
6
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
225
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
52.1
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0020.060.330
EAN
8715494656535
UBB
240201342682
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AS060330