Burghie
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
Găurire
Burghie
U0020.100.430
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
Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X430MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0020.100.430
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
295
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
430
Diametrul burghiului (mm)
10
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
295
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
182.67
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0020.100.430
EAN
8715494656771
UBB
240201342013
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AS100430