text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,0 MM


Cod Articol U0000.080.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0000.080.001
EAN 8715494650335
UBB 240201336098
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AA000800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.