text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 3,3 MM


Položka č. U0000.033.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Lungime totală (mm) 65
Diametrul burghiului (mm) 3.3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 3.35
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.033.001
EAN 8715494649773
UBB 240201331875
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA000330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.