text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Burghie
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
Găurire
Burghie
U0000.023.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,3 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0000.023.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
27
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
53
Diametrul burghiului (mm)
2.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
27
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0000.023.001
EAN
8715494649650
UBB
240201330885
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AA000230