Burghie
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
Găurire
Burghie
U0000.028.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,8 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0000.028.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
33
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
61
Diametrul burghiului (mm)
2.8
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
33
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
2.216
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0000.028.001
EAN
8715494649711
UBB
240201331388
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AA000280