text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 1,8 MM


Cod Articol U0000.018.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 46
Diametrul burghiului (mm) 1.8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 0.6
Codul mărfurilor 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0000.018.001
EAN 8715494649599
UBB 240201330398
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AA000180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.