Tools
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
Găurire
Burghie
U0003.090.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 9,0 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0003.090.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
81
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
125
Diametrul burghiului (mm)
9
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
81
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
43.9
Codul mărfurilor
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0003.090.001
EAN
8715494654722
UBB
240201447218
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AT000900