Tools
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
Găurire
Burghie
U0003.042.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,2 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0003.042.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
43
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
75
Diametrul burghiului (mm)
4.2
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
43
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
6
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0003.042.001
EAN
8715494654234
UBB
240201442342
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AT000420