text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 10,0 MM


Položka č. U0003.100.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 55.1
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0003.100.001
EAN 8715494654821
UBB 240201448208
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AT001000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.