text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,2 MM


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 4.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 4.2
Diametrul arborelui (mm) 4.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 6.62
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0002.042.001
EAN 8715494653206
UBB 240201370220
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AK000420

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.