text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Fabory Burghiu punct sudură Coadă redusă DIN 338 RN HSS Black 14,5 MM


Cod Articol U0006.145.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 169
Diametrul burghiului (mm) 14.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)

Numerele articolelor

Cod Articol U0006.145.001
EAN 8715494655279
UBB 240201019454
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AD101450
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.