Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
F0129.445.001
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
Fabory Burghiu cilindric coadă conică MK4 DIN 345 RN HSS Black 44,5 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
F0129.445.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
215
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
359
Diametrul burghiului (mm)
44.5
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
215
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
1950
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
F0129.445.001
EAN
8715494649186
UBB
240175058769
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AN004450