text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Burghiu cilindric coadă conică MK3 DIN 345 RN HSS Black 31,0 MM


Numer artykułu F0129.310.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 185
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lungime totală (mm) 301
Diametrul burghiului (mm) 31
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 185
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 940
Codul mărfurilor 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.310.001
EAN 8715494648912
UBB 240201034388
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN003100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.