text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 RN HSS 58,0 MM


Cod Articol F0129.580.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 422
Diametrul burghiului (mm) 58
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 3800
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol F0129.580.001
EAN 8715494649377
UBB 240175398348
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AN005800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.