Synspec B.V.
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
Găurire
Burghie
F0129.530.001
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
Fabory Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 RN HSS 53,0 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
F0129.530.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
235
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
412
Diametrul burghiului (mm)
53
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
235
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g)
2900
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
F0129.530.001
EAN
8715494649322
UBB
240175397845
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AN005300