Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Găurire
Burghie în trepte
U6315.006.038
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
Fabory Burghiu în trepte Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
U6315.006.038
Diametrul arborelui (mm)
10
Cu spărgător de muchii
Nu
Canelură spiralată
Da
Unitate de măsură
mm
Diametrul maxim al burghiului (mm)
38
Diametrul min. al burghiului (mm)
6
Vârf de centrare interschimbabil
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul arborelui (mm)
10
Cu spărgător de muchii
Nu
Canelură spiralată
Da
Unitate de măsură
mm
Diametrul maxim al burghiului (mm)
38
Diametrul min. al burghiului (mm)
6
Vârf de centrare interschimbabil
Nu
Număr de trepte de găurire
12
Material de tăiere
HSS
Centru cu nas de taur
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
12
Lungime tijă (în mm)
10
Greutate pe bucată (g)
180
Type
Step Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U6315.006.038
EAN
8715494637992
UBB
500500208466
UNSPSC
27110000