text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,9 MM


Artikelnummer U0000.029.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lungime totală (mm) 61
Diametrul burghiului (mm) 2.9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 2.333
Codul mărfurilor 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.029.001
EAN 8715494649728
UBB 240201331461
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000290
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.