Alezoare de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Debavuratoare manuale
Alezoare de mână
F0301.340.001
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
Fabory Alezor de mână 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 34,0 MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
F0301.340.001
Marca
Fabory
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ø D 34 mm L 284 mm l 142 mm Weight 1,710 kg a 28,00 mm Even Teeth 10 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7
Numerele articolelor
Cod Articol
F0301.340.001
UBB
240207086408
UNSPSC
27112837