text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fabory Alezor de mână 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 32,0 MM


Ø D 32 mm L 265 mm l 133 mm Weight 1,410 kg a 25,00 mm Even Teeth 10 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Ambalat la 1

Descriere

Ø D 32 mm L 265 mm l 133 mm Weight 1,410 kg a 25,00 mm Even Teeth 10 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Numerele articolelor

Cod Articol F0301.320.001
UBB 240207086325
UNSPSC 27112837
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.