text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fabory Alezor de mână 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 26,0 MM


Ø D 26 mm L 231 mm l 115 mm Weight 0,830 kg a 20,00 mm Even Teeth 8 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Cod Articol F0301.260.001
Marca Fabory
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fabory

Descriere

Ø D 26 mm L 231 mm l 115 mm Weight 0,830 kg a 20,00 mm Even Teeth 8 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Numerele articolelor

Cod Articol F0301.260.001
UBB 240207086085
UNSPSC 27112837
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.