Extractoare
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare
3H349008
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
Extractor KUKKO CLAMP D90MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3H349008
Design
Alte
Lățimea cheii (mm)
19
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Lățimea cheii (mm)
19
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
90
Arbore hidraulic
Nici unul
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
8.5
Diviziunea scării
Nu
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
80
Cu reglare rapidă
Nu
Dimensiunea filetului
M18
Marca
Kukko
Codul mărfurilor
82055980
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
204-1