Extractoare
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare
7R307585
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
Extractor KUKKO CLAMP D150MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7R307585
Design
Alte
Lățimea cheii (mm)
22
Forța maximă de tracțiune (N)
7
Lungimea filetului (mm)
220
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Lățimea cheii (mm)
22
Forța maximă de tracțiune (N)
7
Lungimea filetului (mm)
220
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Nu
Întindere de prindere (mm)
150
Arbore hidraulic
Nici unul
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
24
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
40
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
9
Diviziunea scării
Nu
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
100 - 220
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Cu reglare rapidă
Nu
Dimensiunea filetului
G 1/2 inch
Marca
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7R307585
UBB
500719643602
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
30-2