text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor KUKKO CLAMP D150MM


Objednací číslo 7I870715
Design Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 6
Lungimea filetului (mm) 220
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Nu
Baleno po 1

Specifikace

Design Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 6
Lungimea filetului (mm) 220
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Nu
Întindere de prindere (mm) 150
Arbore hidraulic Alte
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 24
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 40
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 9
Diviziunea scării Nu
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) 0 - 160
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 160
Cu reglare rapidă Nu
Dimensiunea filetului G 1/2 inch
Marca Kukko
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I870715
UBB 500719587924
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 20-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.