Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Accesorii
1Z437566
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
Extension 508100 3/4 inch length 400 mm with locking HEYTEC
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Z437566
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
400
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
400
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Heytec
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z437566
EAN
4024089331752
UBB
500581297636
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
50810005080