Accesorii
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Accesorii
G0540.008.597
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
Extensie Stahlwille 859/7IMP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
G0540.008.597
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
1336
Codul mărfurilor
8466103800
Type
Impact Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0540.008.597
EAN
4018754017416
UBB
203122325053
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
36010001