Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
G0540.005.607
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
Extensie Stahlwille 560/7IMP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0540.005.607
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
824
Codul mărfurilor
8466103800
Type
Impact Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0540.005.607
EAN
4018754017324
UBB
203122321334
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
35010001