Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
G0540.005.095
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
Extensie Stahlwille 509/5IMP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0540.005.095
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
130
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
130
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
270
Codul mărfurilor
8466103800
Type
Impact Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0540.005.095
EAN
4018754017164
UBB
203122318207
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
33010002