text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Extensie Stahlwille 406 1/4 inch lungime 150 mm flexibilă


Objednací číslo G0462.000.406
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Tijă pătrată 6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Baleno po 1

Specifikace

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Tijă pătrată 6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 61
Codul mărfurilor 8466103800
Type Flexible Socket Extension

Čísla materiálu

Objednací číslo G0462.000.406
EAN 4018754012268
UBB 203122331804
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11040000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.