Accesorii
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
G2378.199.010
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
Extensie Gedore pentru cheie cu impact KB 1990 cu acționare pătrată 1/2 inch lungime 250 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
GEDORE oțel special, mangan-fosfat, GEDORE oțel special, mangan-fosfat
Descriere completa
Cod Articol
G2378.199.010
Protecția suprafeței
Fosfatizat
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Fosfatizat
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Greutate pe bucată (g)
500
Type
Extension Bar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
GEDORE oțel special, mangan-fosfat, GEDORE oțel special, mangan-fosfat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2378.199.010
EAN
4010886665015
UBB
240122623905
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
6650100