Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Accesorii
3A566969
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
Extensie Gedore 97mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3A566969
Lungime (mm)
97
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
97
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Type
Extension Bar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru mufe cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, Extensia poate pivota până la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
3A566969
EAN
4010886853757
UBB
500642527245
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
1812572