Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Accesorii
7A017395
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
Extensie Facom Locking 145mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Drive bit 1/2" - 12.7 mm.
Descriere completa
Cod Articol
7A017395
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
145
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
145
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Marca
Facom
Type
1000V Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Drive bit 1/2" - 12.7 mm.
Numerele articolelor
Cod Articol
7A017395
EAN
3148510579085
UBB
500637390286
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
S.210AVSE