text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Extensie Facom 3/8 150mm


Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Cod Articol 1W630076
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Tijă pătrată 10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Facom
Codul mărfurilor 82042000
Type 1000V Extension

Descriere

Drive bit 3/8" - 9.53 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 1W630076
EAN 3148510288994
UBB 500637376269
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător J.210AVSE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.