Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Accesorii
6F732214
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
Extensie Facom 116mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Descriere completa
Cod Articol
6F732214
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
116
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
116
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Marca
Facom
Type
1000V Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Numerele articolelor
Cod Articol
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
R.210AVSE