text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
9W016923
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
Extensie de blocare Facom 265mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9W016923
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
265
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
265
Protecție de izolare 1000 V
Da
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
Vedere
Type
1000V Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W016923
EAN
3148510579573
UBB
500637391433
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
S.215AVSE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați