text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
8N113082
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
Extensie de blocare Facom 100mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8N113082
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Drive Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8N113082
EAN
3148510526003
UBB
500637384008
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
R.210