Accesorii
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
DO6452F075ACT
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
Extensie de acțiune DO6452F075
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
DO6452F075ACT
Lungime (mm)
75
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
75
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
115
Codul mărfurilor
82042000
Type
Wobble Extension Bar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
DO6452F075ACT
EAN
8717981189083
UBB
500618893530
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
DO6452F075