Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
E2188.096.075
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
Extensie de acțiune 3/8 x 75
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
E2188.096.075
Lungime (mm)
75
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
75
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
80
Type
Extension Bar with Pin Hole
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
DO7038-0-075