Accesorii
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
DO6862150ACT
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
Extensie acțiune DO6862150
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type
Descriere completa
Cod Articol
DO6862150ACT
Lungime (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
154.35
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type
Numerele articolelor
Cod Articol
DO6862150ACT
EAN
8717981112203
UBB
500618961683
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
DO6862150