Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
5X055819
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5X055819
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
10
Marca
Ewo
Type
Spiral Hose
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X055819
EAN
4030875158830
UBB
500582624812
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40827