text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Erdi Pelican Snip for 1mm Plate Left-Hand Cutting 300mm


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cod Articol 0V889370
Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 62
Lungime (mm) 300
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Erdi
Codul mărfurilor 82033000
Type Pelican Snip

Descriere

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numerele articolelor

Cod Articol 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Nr. articol producător D218-300L
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.