text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT


Cod Articol 0P718165
Grosimea peretelui (mm) 5
Material încrustat Textile
Raza de curbură (mm) 110
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior negru
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 5
Material încrustat Textile
Raza de curbură (mm) 110
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior negru
Diametru nominal 1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Da
Culoarea peretelui exterior negru
Marca Promat
Codul mărfurilor 40093100

Numerele articolelor

Cod Articol 0P718165
EAN 4015448757894
UBB 500573808960
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 4000310026
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.