text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 19 mm PROMAT


Cod Articol 1P618772
Grosimea peretelui (mm) 4.5
Material încrustat Textile
Raza de curbură (mm) 65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior negru
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 4.5
Material încrustat Textile
Raza de curbură (mm) 65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior negru
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Da
Culoarea peretelui exterior negru
Marca Promat
Codul mărfurilor 40093100

Numerele articolelor

Cod Articol 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 4000310025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.